Rovná zásuvná spojka „click-clock“, G 1/4 vnitřní, Ø hadice 8

Č. pol.: 108579
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 108579
EAN/GTIN 4047322208895
Číslo výrobcu 108579
Číslo L L00970 618
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rovná zásuvná šroubení „click-clock“, G 1/4 vnitřní pro vnější průměr hadice 8 mm, pracovní tlak -0, 99 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Další vývoj naší velmi úspěšné řady rychloupínacích spojek z ponikrojené mosazi. Výhody vylepšené řady jsou následující:
  • výrazně jednodušší připojení a odpojení hadice, opakovatelné mnohokrát
  • použitelné i u nekalibrovaných hadic
  • vhodné pro vakuový provoz

Charakteristika:

  • L1: 30,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Řada: klik-klap
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/4 IG
  • Lösering: Hostaform
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • upínací kroužek: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnější 6hran: s
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,99 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 8 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka