Brusný kotouč na sucho Diamond Resin 200x100x32mm typ 6BB C46J5V15

Č. pol.: 108479
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 108479
EAN/GTIN 9003171084795
Číslo výrobcu 108479

Popis

Popis:

Pro obrábění karbidu křemíku nabízí tento karbidový kotouč alternativu k super abrazivním prostředkům s dobrým poměrem ceny a výkonu. Jejich ideální aplikace jsou pro broušení horských vrtáků a rezharovacích nástrojů v kamenících.

Charakteristika:

  • Tvar: 6BB VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Velikost zrna: 46
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W25,5 / E20
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 100 x 32 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Vhodnost materiálu: tvrdokov

Výhoda:

  • Dobrá hodnota za peníze
  • Speciální použití v kamenících

Použitie:

  • Pro obráběcí nástroje z karbidu
  • Pro broušení skalních vrtáků a opětovné ostření nástrojů v kamenících