Vsuvka pro spojky NW 2, 7, mosazné, leštěné, pro hadici 6x4

Č. pol.: 107082
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 107082
EAN/GTIN 4047322058186
Číslo výrobcu 107082
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 2, 7, mosazné, leštěné, pro hadici 6x4, SW 8, provozní tlak 0–35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 8 mm
  • Délka: 25,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 6x4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka