Ráčnový očkový klíč E10XE12

Č. pol.: 103KT E10XE12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 103KT E10XE12
EAN/GTIN 4991644200825
Číslo výrobcu 103KT E10XE12
Číslo L L60050 4929

Popis

Popis:

Délka: 128 mm
D2: 20 mm
D1: 17 mm
E10XE12
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden