Ráčnový očkový klíč 1/4″X3/8″

Č. pol.: 103KA 5/16x3/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 103KA 5/16x3/8
EAN/GTIN 4991644200702
Číslo výrobcu 103KA 5/16x3/8

Popis

Popis:

Délka: 134 mm
D2: 20 mm
D1: 17 mm
Přítlak: 5/16″x3/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden