Kulový ventil s dlouhým závitem, IG/AG, mosaz ponikrovaná, Rp/R 3/4

Č. pol.: 103248
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 103248
EAN/GTIN 4047322277501
Číslo výrobcu 103248
Číslo L L00970 523
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový kohout s dlouhým závitem, IG/AG, mosaz ponikrovaná, provozní teplota -15 °C až 90 °C, Rp/R 3/4, DN 20, PN max. 40 bar. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, netoxické a neagresivní plyny, topná zařízení, zemědělství.

Charakteristika:

  • A: 105,0 mm
  • Š: 53,0 mm
  • L: 78,0 mm
  • DN: 20
  • Koule: Chromovaný mosaz
  • Závit: Rp/R 3/4
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosazná
  • Utěsnění vřetena: HNBR / EPDM / PTFE
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Provozní teplota max.: 90 °C
  • Provozní teplota min.: -15 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka