Výseková forma / RU M 36 x 1,5 Tolerancia 6g

Č. pol.: 102423
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 102423
EAN/GTIN 4046122346592
Číslo výrobcu 102423
Číslo L L10150 131
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Popis

Popis:

Výseková forma / RU M 36 x 1,5 Tolerancia 6g

Lisy z HSS podľa normy DIN EN
- na ručné alebo strojové použitie
- na rezanie ocele do približne 800 N/mm²
- na rezanie širokej škály materiálov
- so šupkou odrezanou z M 3

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka