Výseková forma / RU M 16 x 1 Tolerancia 6g

Č. pol.: 101686
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 101686
EAN/GTIN 4046122333547
Číslo výrobcu 101686
Číslo L L10150 978
Výrobca/zodpovedná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Popis

Popis:

Výseková forma / RU M 16 x 1 Tolerancia 6g

Lisy z HSS podľa normy DIN EN
- na ručné alebo strojové použitie
- na rezanie ocele do približne 800 N/mm²
- na rezanie širokej škály materiálov
- so šupkou odrezanou z M 3