Klíč stavitelný reverzibilní 50mm

Č. pol.: 101.15GR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 101.15GR
EAN/GTIN 3662424092336
Číslo výrobcu 101.15GR
Číslo L L60130 9658

Popis

Popis:

  • Výjimečně všestranný: pohyblivá čelist je oboustranná. Na jedné straně je čelist plochá pro běžné použití, které je šetrné k obráběným dílům. Na druhé straně má čelist jemné vroubkování pro bezpečné upínání trubek a jiných dílů, které vyžadují pevné uchopení a přenos vysokého krouticího momentu
  • Drobný profil čelisti pro lepší přístupnost
  • Extra velký otvor pro větší všestrannost
  • Dělení rozměrů v mm na jedné straně
  • Design: lesklá chromovaná
  • bimateriálová stopka

Charakteristika:

  • A [mm]: 50 B [mm]: 105,6 C x C1 [mm]: 28 x 42 E [mm]: 13,4 E1 [mm]: 20,4 E3 [mm]: 27,2 B [mm]: 376 L [mm]: 376 [kg]: 1,110