Klíč stavitelný reverzibilní 41mm

Č. pol.: 101.12GR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 101.12GR
EAN/GTIN 3662424092312
Číslo výrobcu 101.12GR
Číslo L L60130 9400
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Výjimečně všestranný: pohyblivá čelist je oboustranná. Na jedné straně je čelist plochá pro běžné použití, které je šetrné k obráběným dílům. Na druhé straně má čelist jemné vroubkování pro bezpečné upínání trubek a jiných dílů, které vyžadují pevné uchopení a přenos vysokého krouticího momentu
  • Drobný profil čelisti pro lepší přístupnost
  • Extra velký otvor pro větší všestrannost
  • Dělení rozměrů v mm na jedné straně
  • Design: lesklá chromovaná
  • bimateriálová stopka

Charakteristika:

  • A [mm]: 41 B [mm]: 89.3 C x C1 [mm]: 25 x 39.7 E [mm]: 10.1 E1[mm]: 18.5 E3 [mm]: 27.3 B [mm]: 301 L [mm]: 301 [kg]: 0.700

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka