5/16″ Bit TORX T30

Č. pol.: 100T-32 T30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 100T-32 T30
EAN/GTIN 4991644207213
Číslo výrobcu 100T-32 T30
Číslo L L60050 5837

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
D2: 8 mm
Pohon: 5/16″
Vnější šestihran
T30
Vnější torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel