5/16″ Bit plochý 6 mm

Č. pol.: 100S-32 6mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 100S-32 6mm
EAN/GTIN 4991644206711
Číslo výrobcu 100S-32 6mm

Popis

Popis:

Délka: 32 mm
D2: 8 mm
Pohon: 5/16″
Vnější šestihran
Přítlak: 6 mm
Slot
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel