Akumulátorový odsávač postreku Puzzi 2/1 Bp *INT

Č. pol.: 1.101-750.0
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1.101-750.0
EAN/GTIN 4066529097996
Číslo výrobcu 1.101-750.0
Číslo L L00950 248437
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Robustný, odolný, výkonný a bezšnúrový flexibilný: náš akumulátorový vysávač Puzzi 2/1 Bp. S týmto mobilným akumulátorovým vysávačom s rozprašovačom, ktorý slúži ako prací vysávač, odstraňovač škvŕn a škvŕn, ľahko odstránite čerstvé alebo zaschnuté škvrny z textílií, ako sú čalúnené kreslá, pohovky, sedadlá v aute a mnohé ďalšie. Vysávač Puzzi 2/1 Bp odstráni všetky škvrny v krátkom čase vďaka vynikajúcemu spätnému saciemu výkonu, čím zabezpečí krátky čas schnutia. Vďaka kompaktnému dizajnu, nízkej hmotnosti a ergonomickej rukoväti na prenášanie možno spotrebič ľahko prenášať len jednou rukou. Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri odstraňovaní škvŕn sa čistiaci roztok pod tlakom nastrieka hlboko do textilných vlákien a potom sa spolu s uvoľnenou špinou opäť vysaje. Dodáva sa štandardne: Hubica na čalúnenie, striekacia/odsávacia hadica, samostatné nádoby na čerstvú a špinavú vodu a integrovaný zásobník na príslušenstvo. Pri objednávke upozorňujeme, že výkonný 36 V akumulátor Kärcher Battery Power+ a príslušná rýchlonabíjačka sa musia pre túto verziu spotrebiča objednať samostatne.

Charakteristika:

  • Rozmery (D × Š × V): 410 x 235 x 250 mm
  • Batériová platforma: Platforma batérie 36 V
  • Kapacita nasávania: 350 W
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivý koncept obsluhy: Praktický otočný spínač na zapnutie/vypnutie.
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivý koncept obsluhy: Ergonomická tryska na čalúnenie sa dá ovládať len jedným prstom.
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivý koncept obsluhy: Rýchle plnenie a vyprázdňovanie nádoby.
  • Objednávacia jednotka: PCE
  • Náustok dýzy: Hubica na čalúnenie / oranžová
  • Jednoduchá preprava: S ergonomickou rukoväťou na prenášanie pre väčšie pohodlie.
  • Jednoduchá preprava: Preprava jednou rukou cez schody a schodisko.
  • Jednoduchá preprava: Mobilita: z. Napr. čistenie interiéru vozidla alebo dovolenkového domu.
  • Odnímateľná nádoba: Nádoby na čerstvú a špinavú vodu sa dajú ľahko vybrať.
  • Odnímateľná nádoba: Rýchle naplnenie vodou vďaka uzáveru Quick & Easy.
  • Odnímateľná nádoba: Jednoduché vyprázdňovanie a čistenie nádrže na odpadovú vodu.
  • Ergonomická a extra krátka hubica na čalúnenie: Robustný a pre stiesnené priestory, ako sú interiéry vozidiel.
  • Ergonomická a extra krátka hubica na čalúnenie: Vynikajúci postrek so zníženou spotrebou vody.
  • Ergonomická a extra krátka hubica na čalúnenie: Ergonomický dizajn s pohodlnou dvojzložkovou rukoväťou.
  • Farba: antracit
  • Vynikajúci čistiaci výkon: Vynikajúce čistenie s jasným efektom pred a po čistení.
  • Vynikajúci čistiaci výkon: Veľmi dobrý výkon spätného sania vďaka vysokému podtlaku.
  • Vynikajúci čistiaci výkon: Mimoriadne jemný a rovnomerný rozprašovací vzor z hubice na čalúnenie.
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Pripevnenie pomocou silnej gumovej pásky a háčika.
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Bezstratový transport sacej hadice a hubice na čalúnenie.
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo: Jednoduché skladovanie spotrebiča vrátane príslušenstva.
  • Kompaktný dizajn a vysoká mobilita: Ideálne aj na úzke alebo ťažko prístupné miesta.
  • Kompaktný dizajn a vysoká mobilita: Bezšnúrová voľnosť pohybu a flexibilné použitie.
  • Kompaktný dizajn a vysoká mobilita: Možnosť uloženia kdekoľvek vďaka kompaktnému tvaru.
  • Nabíjací prúd: 6 A
  • Čas prevádzky na jedno nabitie batérie: Normálny režim: 46 (7,5 Ah) / normálny režim: 37 (6,0 Ah) min.
  • Výkon čerpadla: 4 W
  • Výkon turbíny: 350 W
  • Objem vzduchu: 16 l/s
  • Menovitá veľkosť Príslušenstvo: DN 30
  • Sieťová prípojka Nabíjačka: 100 240 / 50 60 v / Hz
  • Voliteľne: K dispozícii je vhodný čistiaci prostriedok: Naplňte nádobu čerstvou vodou podľa návodu.
  • Voliteľne: K dispozícii je vhodný čistiaci prostriedok: Vynikajúce odstraňovanie škvŕn na čalúnení a textíliách.
  • Voliteľne: K dispozícii je vhodný čistiaci prostriedok: Odsatý čistiaci roztok sa nasáva spolu so špinou.
  • Profesionálna kvalita: Mimoriadne robustný a odolný: Účinná turbína so životnosťou 1000 hodín.
  • Profesionálna kvalita: Mimoriadne robustný a odolný: Veľmi robustné a necitlivé membránové čerpadlo.
  • Profesionálna kvalita: Mimoriadne robustný a odolný: Kompaktná, mimoriadne krátka a odolná hubica na čalúnenie.
  • Hladina akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Tlak postreku: 0,16 0,22 MPa
  • Objem postreku: 350 ml/min
  • Nádrž na čerstvú/špinavú vodu: 1,7 / 2,9 l
  • Vákuum: 16 kPa
  • Úplná flexibilita: Platforma Kärcher 36 V: Kompatibilný s: všetkými 36 V akumulátormi Kärcher Battery Power+/Power.
  • Úplná flexibilita: Platforma Kärcher 36 V: Praktické zobrazenie zostávajúceho času prevádzky priamo na batérii.
  • Úplná flexibilita: Platforma Kärcher 36 V: Rýchla a jednoduchá výmena výkonného akumulátora.

Výhoda:

  • Vynikajúci čistiaci výkon
  • Kompaktný dizajn a vysoká mobilita
  • Profesionálna kvalita: Mimoriadne robustný a odolný
  • Úplná flexibilita: Platforma Kärcher 36 V
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
  • Ergonomická a extra krátka hubica na čalúnenie
  • Jednoduchá preprava
  • Odnímateľná nádoba
  • Integrovaný úložný priestor na príslušenstvo
  • Voliteľne: K dispozícii je vhodný čistiaci prostriedok

Použitie:

  • Odstraňovanie škvŕn na čalúnení a čalúnenom nábytku
  • Cielené ošetrenie škvŕn na kobercoch
  • Odstraňovanie škvŕn na textilných sedadlách vozidiel
  • Čistenie všetkých textilných povrchov

Rozsah dodávky:

Čistiaci prostriedok RM 764 N / 125 ml

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka