Jednorázová súprava záster typu 6, 100-dielna, biela, Veľkosť Unisex: WHITE

Č. pol.: 098400 WHITE
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
123 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 14126; EN 13034

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Norma EN 14126; EN 13034
Druh produktu Ochranná bunda proti chemikáliám

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098400 WHITE
EAN/GTIN 4067263029960
Číslo výrobcu 098400 WHITE
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Jednorazová zástera (kategória OOP III) typ 6. Antistatická jednorazová zástera vyrobená z polypropylénu a polyetylénu, 65 g/m². Na ochranu pred kvapalnými chemikáliami a infekčnými látkami.
Zástera je k dispozícii v jednej veľkosti.

Norma:

  • EN 1149−5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 14126

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Ochrana proti pevným, lietajúcim časticiam, ako aj menej nebezpečným chemikáliám, rozprašovanej hmle, striekajúcej vode a infekčným látkam.
  • Vhodné na práce v stavebníctve, maliarske práce, odstraňovanie azbestu, údržbu a opravy v priemysle, práce vo farmaceutickom alebo veterinárnom sektore a na práce v poľnohospodárstve.
  • Noste na oblečení.
  • Vyberte vhodnú konfekčnú veľkosť.
  • Ochranné oblečenie neupravujte.
  • Ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti.
  • Po použití zlikvidujte.

Nesprávne použitie
  • Nechráni pred mechanickými a tepelnými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Nepoužívajte v priamom kontakte s ťažkým vykurovacím olejom a vysoko horľavými kvapalinami. Zabráňte hromadeniu kvapaliny na ochrannom oblečení.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.