Ochranný overal typ 4/5/6 2XL

Č. pol.: 098395 2XL
Tabuľka veľkostí
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 905 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
    • EN 14605 typ 4
    ;
    • EN 14126
    ; EN 1149-1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti
Farba biela
Veľkosť Unisex 2XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2;
  • EN 14605 typ 4
;
  • EN 14126
; EN 1149-1
Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098395 2XL
EAN/GTIN 4062406288488

Popis

Prevedenie:

Ochranný overal (kategória OOP III) typ 4/5/6. Antistatický jednorazový ochranný overal vyrobený z polypropylénu a polyetylénu. 65 g/m2. Elastická kapucňa, manžety na nohaviciach a rukávoch 55 g/m². Predný zips. Prešité švy. Overal na ochranu proti postriekaniu, striekajúcej vode, pevným látkam, rádioaktívnym časticiam, tekutým chemikáliám a infekčným látkam. Mimoriadne vhodný pre Francúzsko.

Norma:

  • EN 14605 typ 4
  • EN 13034 typ 6
  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

HOLEX V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HOLEX.

Normálne pánske veľkosti
Veľkosť DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Medzinárodné veľkosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Obvod hrudníka v cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obvod pása v cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obvod bedier v cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Dĺžka kroku v cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Zavalité pánske veľkosti
Veľkosť DE 24 25 26 27 28 29
Obvod hrudníka v cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obvod pása v cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obvod bedier v cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Dĺžka kroku v cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Veľkosť DE 34 36 38 40 42 44 46
Medzinárodné veľkosti XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Obvod hrudníka v cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obvod pása v cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obvod bedier v cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Dĺžka kroku v cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Ako sa odmerať