Spojovacie prostriedky Bungee 15,9

Č. pol.: 098240 15,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1500049
Druh produktu Nástroje zaistenia proti pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098240 15,9
EAN/GTIN 852684930964
Číslo výrobcu 7100209334

Popis

Prevedenie:

Na pripevnenie náradia k zariadeniam na zaistenie proti pádu alebo iným upevňovacím bodom. So samozatváracou karabínou Twist-Lock a pútkom.
Nosná kapacita do 15,9 kg. Maximálny otvor karabíny 20 mm.

Poznámka:

Pri upevnení na osobe nesmie hmotnosť nástroja presiahnuť 2,3 kg.