Sada štupľov na ochranu sluchu, 50 párov SMARTFIT®, Obsah párov / veľkosť: 50

Č. pol.: 097635 50
Nastavte cenu 50 pár (1,44 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah párov / veľkosť Nastavte cenu 50 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SMARTFIT®
Označenie výrobcu Smart Fit
Balenie debna/prepravka/box
Farba modrá; Oranžová
Šnúrka k dispozícii áno
Materiál zátky Termoplastický elastomér (TPE)
Vlastnosti upchávok predformovaný
Obsah pár 50 Pár
Druh produktu štupeľ na ochranu sluchu
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 30 dB
Tlmenie hluku pasívne
Opätovné použitie viacrazové

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097635 50
EAN/GTIN 033552011729
Číslo výrobcu 1011239
Výrobca/zodpovedná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Ejecución:

El tapón de protección auditiva está fabricado de elastómero termoplástico. Bajo el efecto del calor corporal, el tapón se adapta individualmente a la forma anatómica del conducto auditivo. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Volumen de suministro:

Incluye caja de almacenamiento en forma de riñón.