• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov SMARTFIT®, Vsebina parov/velikost: 50

Št. art.: 097635 50
Nastavi ceno 50 pari (1,49 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov/velikost Nastavi ceno 50 pari (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SMARTFIT®
Oznaka proizvajalca Smart Fit
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Vrvica je na voljo da
Material čepov Termoplastični elastomer (TPE)
Lastnosti čepov predhodno oblikovan
Vsebina parov 50 pari
Barva modra; oranžna
Vrsta izdelka čepi za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097635 50
EAN/GTIN 033552011729
Številka proizvajalca 1011239
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha so izdelani iz termoplastičnega elastomera. Individualna prilagoditev čepov na anatomsko obliko sluhovoda s telesno toploto. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).

Obseg dobave:

Vključno s škatlo za ledvičasto shranjevanje.