Sada štupľov na ochranu sluchu, 100 párov uvex com4-fit, Typ: 100

Č. pol.: 097617 100
Nastavte cenu 100 pár (0,39 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
259 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Nastavte cenu 100 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex com4-fit
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 33 dB(A)
Materiál zátky Polyuretán
Obsah 100 Pár
Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097617 100
EAN/GTIN 4031101340586
Číslo výrobcu 2112012
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

Štuple na ochranu sluchu z polyuretánovej peny sú vhodné najmä pre nositeľov s menšími zvukovodmi. Zatvorený povrch zabraňuje znečisteniu štupľa. 100 párov štupľov zabalených v polyetylénovom vrecku. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky