Súprava výmenných filtrov, 4 páry, Filter: A2P3R

Č. pol.: 097229 A2P3R
Nastavte cenu 4 pár (45,28 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Filter Nastavte cenu 4 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 4
Označenie výrobcu D8095
Stupeň ochrany A2P3R
vhodné pre farebný kód 3M™ Secure Click™
Druh produktu Filter na častice respirátor
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097229 A2P3R
EAN/GTIN 689330177738
Číslo výrobcu 7100153235
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľný filter pre polomasku 3M™ 097233. Rýchla a jednoduchá montáž filtra s uzáverom Secure Click™. Jednoducho zacvaknite filter do konektora, až kliknutie potvrdí bezpečné pripojenie. Štíhly dizajn filtra pre dobré zorné pole. Dva duálne filtre na zníženie odporu vzduchu pri dýchaní.
Proti organickým plynom a parám, ako aj proti pevným a kvapalným casticiam.

Vhodné pro:

Polomaska so systémom Secure Click™ č. 097233

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka