Súprava respirátorov Séria 8800+ P2V

Č. pol.: 097100 P2V
Nastavte cenu 5 ks (9,35 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti masky obvodový tesniaci okraj; nastavitelná hlavová páska; na opakované použitie
Obsah súpravy 5
Označenie výrobcu 8825+
Stupeň ochrany FFP2 R D
Trieda ochrany FFP2
Obsah 5
Druh produktu maska s filtrom na pevné castice FFP2

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097100 P2V
EAN/GTIN 4054596076822
Číslo výrobcu 7100081543

Popis

Prevedenie:

Prémiový rad masiek 8800+ v hybridnom dizajne poskytuje optimálne trojrozmerné utesnenie tváre. Flexibilný materiál umožňuje, aby sa maska individuálne prispôsobila tvaru tváre a bezpečné tesné nasadenie. Masku je možné nastaviť pomocou extra širokého štvorbodového popruhu. Filtračné médium 3M™ Advanced Electret zabezpečuje ľahké dýchanie s trvalo vysokým filtračným výkonom. Vzduch sa tak optimálne odvádza od tváre. Vydychovací ventil 3M™ Cool Flow™ zabezpečuje vynikajúci únik tepla a vlhkosti z dýchacích ciest, čo tiež výrazne znižuje zahmlievanie okuliarov. Možné viacnásobné použitie.

Poznámka:

Táto maska FFP2 filtruje minimálne 94 % všetkých castíc zo vzduchu, a tým poskytuje ochranu pred kvapalnými a tuhými aerosólmi. Respirátor FFP2.