Dezinfekčný prostriedok na pokožku InstantFOAM® Complete 1000B

Č. pol.: 095425 1000B

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    40,99 € / ks
  • Od 3 ks
    34,16 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Dezinfekcia rúk: Dezinfekcia na ruky bez vody
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Deb InstantFOAM®
Dezinfekcia rúk Dezinfekcia na ruky bez vody
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník
vhodné pre dávkovač B
Obsah 1 000 ml
Forma balenia Kartuša
Druh produktu Dezinfekcia na pokožku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 095425 1000B
EAN/GTIN 5010424014663
Číslo výrobcu IFS1000ML

Popis

Prevedenie:

Účinný penový dezinfekčný prostriedok na ruky so širokospektrálnym účinkom na báze alkoholu. Okamžite peniaci – žiadne kvapky alebo striekance. Redukcia choroboplodných zárodkov na 99,999 %. Použitie: Na oblasti citlivé na hygienu a pri častom znečistení rúk. Vlastnosti: gél na báze alkoholu, neparfumovaný, bez farbív, proti vysychaniu kože, v súlade s HACCP.

Pozor:

Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Poznámka:

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Expresné doručenie nie je možné.
Baktericídny, virucidný, levurocidný, mykobaktericidný. Zaradený vo VAH. Dezinfekčný prostriedok na ruky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.