Pár rukavíc Cut F / A9, Veľkosť rukavíc: 6

Č. pol.: 094618 6
Zľava
27,30 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    11,22 € 27,30 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    9,35 € 22,75 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: Ochrana proti prepichnutiu stupeň 3
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: F

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Ochrana proti prepichnutiu stupeň 3
Technológia štrikovania 13G
EN 388 4443F
Podkladový materiál HDPE
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba čierna / modrá
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom F
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094618 6
EAN/GTIN 4062406273217
Číslo výrobcu 094618 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Rukavice HOLEX na ochranu pred porezaním poskytujú vďaka vystuženej vnútornej strane dodatočnú ochranu proti vpichom (Needle Puncture Resistant Level 3). Vďaka najvyššej úrovni ochrany pred porezaním F (zodpovedá norme ANSI A9) možno tieto rukavice používať pri ťažkých prácach s extrémnym nebezpečenstvom porezania. HDPE podkladový materiál a povrchová úprava z nitrilovej peny zabezpečujú pohodlný a pružný pocit pri nosení.

Norma:

EN 388

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a reznými rizikami.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými a elektrickými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Po kontakte s ostrými predmetmi už tieto rukavice nepoužívajte.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka