Rukavice proti porezaniu a teplu, pár 10

Č. pol.: 094617 10
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 062 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany pred rezom: C
  • Norma: EN 407

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontaktné teplo do 100 °C
Podkladový materiál Špeciálna priadza
Povrchová úprava PVC
Farba žltá / čierna
Použitie viacrazové
Veľkosť rukavíc 10
Rozsah použitia Allround
Technológia štrikovania 10G
Trieda ochrany pred rezom C
Norma EN 407
Druh produktu Žiaruvzdorné rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094617 10
EAN/GTIN 4067263353249

Popis

Prevedenie:

Rukavice HOLEX na ochranu proti prerezaniu a teplu so špeciálnymi PVC nopkami na ochranu pred kontaktným teplom do 100 °C (maximálne 15 sekúnd). Rukavica zo špeciálnej priadze umožňuje dobrý hmatový pocit a má ochranu proti prerezaniu triedy C.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka