Pár rukavíc Cut F / A6 11

Č. pol.: 094614 11
Zľava
17,58 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    9,96 € 17,58 € / pár
  • Od 12 pár
    8,30 € 14,65 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 560 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: F

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Technológia štrikovania 13G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4543F
Podkladový materiál DYTEC
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 11
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom F
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094614 11
EAN/GTIN 4062406132552

Popis

Prevedenie:

Rukavice s novou technológiou vlákna kompletne bez sklenených a oceľových vlákien. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.
HOLEX Cut F. Rukavica s ochranou proti porezaniu s najvyššou úrovňou ochrany EN-ISO F (zodpovedá ANSI A6) a 13-vláknovou technológiou pletenia pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.