Pár rukavíc Cut D 10

Č. pol.: 094612 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    12,48 € / pár
  • Od 12 pár
    10,40 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 379 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342D
Podkladový materiál DYTEC
Povrchová úprava Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094612 10
EAN/GTIN 4062406132378

Popis

Prevedenie:

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® kompletne bez sklenených a oceľových vlákien. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.
HOLEX Cut D. Rukavica s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu D a 18-vláknovou technológiou pletenia pre presné práce s vysokým nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.