Pár rukavíc Pro Cut D / Protector 10

Č. pol.: 094603 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    20,64 € / pár
  • Od 12 pár
    17,20 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
720 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Vlastnosť rukavíc Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca
Technológia štrikovania 18G
Sušenie Sušenie vzduchom
EN 388 4X43D
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava water based PU/Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 10
Dĺžka 255 mm
Použitie viacrazové
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094603 10
EAN/GTIN 4062406572211

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Cut D. Bezšvové úpletové rukavice na ochranu proti prerezaniu pre presnú a univerzálnu prácu a s ochranou pred vysokými nebezpečenstvami porezania. S inovatívnou PU povrchovou úpravou z nitrilovej peny pre veľmi dobré prispôsobenie a obratnosť. So zosilneným ohybom palca pre dlhšiu životnosť. Ideálne pre použitie v suchom a mastnom pracovnom prostredí. Technológia pletenia 18 gauge.
S dodatočnými chráničmi zadnej časti rúk na ochranu pred ľahkými nárazmi a nebezpečenstvom nárazu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.