Pár rukavíc Pro Cut C 9

Č. pol.: 094580 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    10,92 € / pár
  • Od 10 pár
    9,10 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Technológia štrikovania 15G
EN 388 4X42C
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava PU/nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba čierna / modrá
Veľkosť rukavíc 9
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094580 9
EAN/GTIN 4045197890597

Popis

Prevedenie:

HOLEX Pro Cut C. Bezšvové úpletové rukavice na ochranu proti prerezaniu pre presnú prácu s úrovňou ochrany proti prerezaniu C. S inovatívnym povrchom PU z nitrilovej peny pre veľmi dobré držanie a obratnosť ako aj maximálnu priedušnosť. So zosilneným ohybom palca pre dlhšiu životnosť. Ideálne pre použitie v suchom a mastnom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.