Pár rukavíc HyFlex® 11-735 9

Č. pol.: 094566 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    12,28 € / pár
  • Od 12 pár
    10,23 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
379 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 10G
  • Trieda ochrany pred rezom: C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 12
Technológia štrikovania 10G
EN 388 4X43C
Podkladový materiál INTERCEPT™
Povrchová úprava PU
Materiál PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Allround
Farba sivá / biela
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 28 g
Dĺžka 224 mm
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom C
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094566 9
EAN/GTIN 10076490052994
Číslo výrobcu 11-735/9

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-735. Rukavice kombinujú vysokú ochranu proti prerezaniu s dobrým strihom a vysokou flexibilitou. Dlaň má nešpinivú protišmykovú polyuretánovú povrchovú úpravu, chrbát ruky je priedušný. Vhodné najmä na montáž komponentov s ostrými hranami v suchom alebo mierne mastnom pracovnom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.