Pár rukavíc 6360 // OIL GRIP CUT 9

Č. pol.: 094458 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    11,04 € / pár
  • Od 10 pár
    9,20 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 212 kus/y s okamžitým dodaním
  • Technológia štrikovania: 13G
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Technológia štrikovania 13G
EN 388 4344D
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / sivá
Veľkosť rukavíc 9
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094458 9
EAN/GTIN 4059904037434
Číslo výrobcu 6360/9

Popis

Prevedenie:

6360 Oil Grip Cut. Rukavice na ochranu proti porezaniu s technológiou Oil Grip. Kompletne nitrilový povrch a druhý povrch na dlani z pieskovaného nitrilu umožňujú kombináciu odolnosti voči olejom a bezpečného uchopenia mastných a olejových predmetov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.