Pár rukavíc MASTER CUT B OIL+ 12

Č. pol.: 094421 12
Zľava
12,42 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,96 € 12,42 € / pár
  • Od 12 pár
    5,80 € 10,35 € / pár
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
801 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Bez DMF
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MASTER CUT
Vlastnosť rukavíc Bez DMF
Technológia štrikovania 18G
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Podkladový materiál HPPE
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Plný povlak
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba čierna
Použitie viacrazové
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094421 12
EAN/GTIN 4062406574208

Popis

Prevedenie:

Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. Preto je veľmi vhodný na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Vďaka kompletnej nitrilovej povrchovej úprave až po kĺby sú veľmi vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druhá povrchová vrstva z brúseného nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpečný úchop. So zosilneným záhybom palca na zvýšenie odolnosti.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Veľmi flexibilné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu B. Veľmi vhodné pre zaolejované pracovné prostredie so stredným rizikom porezania, napríklad na rezacích strojoch.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka