Pár rukavíc PREMIUM 10

Č. pol.: 094414 10
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 062 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 4111X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Allround
Farba žltá
Veľkosť rukavíc 10
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094414 10
EAN/GTIN 4062406130107

Popis

Prevedenie:

Bavlnené rukavice Interlock s pletenou manžetou a 3/4 nitrilovou vrstvou na bezpečnú a pohodlnú ochranu pri práci s olejnatými, mastnými a mokrými časťami. Vhodné najmä na montážne práce, výrobu a spracovanie kovov, údržbové práce, obrábanie odliatkov, kontrolu kvality.
Bavlnený podklad a povrchová úprava prémiovej kvality, vďaka čomu je robustnejšia a odolnejšia.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.