Pár rukavíc 9

Č. pol.: 094338 9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 553 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
  • Technológia štrikovania: 15G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GreenPlus
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje; zosilnenie v ohybe palca
EN 388 4121X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba zelená / čierna
Veľkosť rukavíc 9
Technológia štrikovania 15G
Použitie viacrazové
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094338 9
EAN/GTIN 4067263723868

Popis

Prevedenie:

Nové rukavice GARANT GreenPlus zaujmú svojou udržateľnosťou, ale zároveň vysokým komfortom nosenia a vysokou odolnosťou.
Udržateľné viacúčelové rukavice sú vyrobené z 85 % recyklovanej nylonovej priadze (viac ako 54 % recyklovaného materiálu v konečnom výrobku) (platí pre veľ. 9). Výsledkom je zníženie emisií CO2 o 78 g (v porovnaní s komerčne dostupnými viacúčelovými nylonovými rukavicami) na pár (platí pre veľ. 9). 15-Stupňová pletená technológia pre veľmi dobrú citlivosť pri dotyku. Dlaň s ľahkou nitrilovou povrchovou úpravou. S dotykovou obrazovkou. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v olejových a mokrých pracovných priestoroch. So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.

Poznámka:

Ekologicky šetrné balenie, 100 % bez plastov. Tieto rukavice je možné zakúpiť len v kompletnej baliacej jednotke (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka