Pár rukavíc uvex athletic lite 10

Č. pol.: 094291 10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 191 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

EN 388 4131X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá / antracitová
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 45 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094291 10
EAN/GTIN 4048612058985
Číslo výrobcu 6002710

Popis

Prevedenie:

uvex athletic lite. Ľahká ochranná rukavica s dobrou bezpečnosťou pri uchopení pri presných prácach v suchom a mierne vlhkom pracovnom prostredí. Rukavica sa vyznačuje vysokou priedušnosťou a príjemnou flexibilitou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.