Pár rukavíc Perfect Poly® Skin 9

Č. pol.: 094250 9
  • Minimálne množstvo objednávky 10 pár
  • Kroky objednávky: 10 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 673 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Trieda ochrany pred rezom: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 10
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; šetrné k pokožke alergikov
Označenie výrobcu Perfect Poly Skin
EN 388 3111X
Podkladový materiál Polyamid
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 220 mm - 260 mm
Farba sivá / modrá
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 9
Hmotnosť 14-20 g
Technológia štrikovania 15G
bez silikónov áno
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu primerané
Priľnavosť na mastnom povrchu primerané
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita velmi dobré
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom 1
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094250 9
EAN/GTIN 3603835501376
Číslo výrobcu 2400260 09

Popis

Prevedenie:

Perfect Poly® Skin. Mimoriadne citlivé a tesné rukavice s dobrou priľnavosťou, vysokým komfortom a trvanlivosťou. Neobsahuje silikón.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.