Pár rukavíc HyFlex® 11-925 11

Č. pol.: 094248 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,60 € / pár
  • Od 12 pár
    5,50 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
257 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu
EN 388 3111A
Podkladový materiál Spandex Nylon
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť
Dĺžka 205 mm
Farba modrá
Veľkosť rukavíc 11
Hmotnosť 17,5 g
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Nitril
Trieda ochrany pred rezom A
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094248 11
EAN/GTIN 10076490458680
Číslo výrobcu 11-925/11

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-925. Rukavice s 18-vláknovou pletenou technológiou a dvojitou vrstvou nitrilu a nitrilovej peny pre veľmi dobrú kombináciu vysokej citlivosti, bezpečnej priľnavosti oleja a dobrej ochrany pokožky. Novo vyvinutá technológia uchopenia znižuje riziko vykĺznutia predmetov z ruky v dynamických pracovných podmienkach. Vhodné najmä na triedenie a kontrolu ľahkých dielov, montáž olejových obrobkov, nakladanie a vykladanie výrobných liniek, údržbové práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.