Vyberateľná stielka, antracit Vložka do topánok comfort, MEDIUM 42

Č. pol.: 092865 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie Unisex
Veľkosť obuvi EÚ 42
Farba žltá
Druh produktu Vyberateľná stielka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092865 42
EAN/GTIN 4062406281656

Popis

Prevedenie:

Vložka do topánok comfort, GARANT. V oblasti päty je integrovaný tlmiaci prvok závislý od hmotnosti, ktorý zabezpečuje ideálne tlmenie pre každého používateľa. Perforácia v oblasti prednej časti chodidla zabezpečuje vysokú mieru výmeny vzduchu a klimatické pohodlie.
Stredný tlmiaci prvok pre osoby s hmotnosťou od 66 kg do 85 kg.

Vhodné pro:

Bezpečnostná obuv comfort GARANT.
Č. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

Bezpečnostné topánky comfort GARANT.
Č. 092074, 092075.

Bezpečnostné sandále comfort GARANT.
č. 092050, 092051, 092054, 092055.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka