Poltopánka antracitová OFFICER 51 ESD, S2 NB 50

Č. pol.: 092742 50
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S2
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Oceľ
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria OFFICER 51 ESD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky Oceľ
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Označenie výrobcu Poltopánka Officer 51 S2 SRC NB
Veľkosť obuvi EÚ 50
Farba antracitová
Druh produktu poltopánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092742 50
EAN/GTIN 4044348678220
Číslo výrobcu OFFICER51NB50P

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv Business OFFICER 51 s ušľachtilou reliéfnou štruktúrou a systémom SECURA VARIO®-SYSTEM na tlmenie v oblasti päty prispôsobené záťaži.
  • Pružný nubuk.
  • Priedušná textilná podšívka.
  • Pohodlná vložka do topánok SUPER-SOFT ESD.
  • Stielka z pravej kože.
  • Podrážka TPU OFFICE, antracitová.
  • Vybavenie ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092743.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a čierny

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka