Členkové topánky čierna/oranžová VX 7600, S3 NB 45

Č. pol.: 092680 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Ocel
  • Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu): vyše 200
  • Tepelná izolácia: do -20 °C

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Ocel
Správanie sa obehového povrchu voči kontaktnému teplu (bod topenia obehového povrchu) vyše 200 °C
Tepelná izolácia do -20 °C
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 45
Farba cierna / oranžová
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092680 45
EAN/GTIN 4044348506356
Číslo výrobcu VX 7600 PERBUNAN S3 NB 45

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv VARIO FLEX so SECURE VARIO® tlmením v oblasti päty a technológiou VARIO Multiflex®.
  • Vrchný materiál z pružnej hladkej usne.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Uzavretý jazyk.
  • Podrážka Perbunan Dynamics (odolná voči teplotám do cca 220 °C).
  • Zosilnená ochrana špičky.
  • Stielka z pravej kože.
  • Pohodlné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092681.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a čierny
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka