Sandále čierne AL 711 PLUS ESD, S1 NB 40

Č. pol.: 092611 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AL 700 Plus ESD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 40
Farba cierna
Materiál podrážky TPU Dynamics
s reflexným materiálom (dobrá viditeľnosť) áno
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092611 40
EAN/GTIN 4044348479810
Číslo výrobcu ESD AL 711 PLUS NB 40

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné sandále z radu ALLROUND Familie na suchý zips a vrchný materiál z funkčného textilu s otvorenými dutinkami. S tlmením päty SECURA VARIO®.
  • Priedušná funkčná výstelka.
  • Bezpečnostné odrazky.
  • Stielka z pravej kože.
  • Podošva TPU Athletics ESD, biela.
  • Komfortná vložka ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092612.
Skladový tovar vo veľkostiach EU 39- 48, je možné objednať veľkosti EU 36- 48.
Obsahuje tlmiaci prvok červený a zelený
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka