Sandále čierna/modrá VD PRO 1000 ESD, S1 XB 38

Č. pol.: 092512 38
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: tlmenie Vario®
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria VD PRO 1000 ESD
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť tlmenie Vario®
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 38
Farba cierna / modrá
Druh produktu Bezpečnostné sandále

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092512 38
EAN/GTIN 4044348516928
Číslo výrobcu VD PRO 1000 ESD XB 38

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv série VARIO DYNAMICS® PRO. Technológia VARIO Multiflex® pre nízku hmotnosť.
  • Vrchný materiál z veľmi ľahkého mikrovlákna
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podošva TPU Athletic ESD.
  • Vložka z pravej kože.
  • Pohodlná vložka do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

Sandále s dvojitým suchým zipsom a veľkoplošnou vetracou štruktúrou.
S tlmením v oblasti päty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar vo veľkostiach obuvi EU 39 – 46. je možné objednať veľkosti EU 36 – 50.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka