Poltopánky čierne CP 4310 ESD, S2 NB BOA 46

Č. pol.: 092503 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť podošvy: Podrážka rebound

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S2
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®; skrutkovací uzáver
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Označenie výrobcu Poltopánka CP 4310 BOA S2 SRC NB
Veľkosť obuvi EÚ 46
Farba čierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092503 46
EAN/GTIN 4044348680995
Číslo výrobcu CP4310BOANB46P

Popis

Prevedenie:

Moderná bezpečnostná obuv série Competition s tlmením v oblasti päty SECURA VARIO® a technológiou VARIO Multiflex® pre obzvlášť vysoké pohodlie počas nosenia.
  • Vrchný materiál z bezšvového textilu a vysokofrekvenčne vyrazeným vzorovaním.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Podrážka Competition ESD z TPU, čierna.
  • Pohodlné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).

CP 4310 s BOA® Fit systémom.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092504.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka