• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Poltopánky sivá/čierna Steitz Secura Salix S1, NB, Veľkosť obuvi EÚ: 39

Č. pol.: 092495 39
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S1
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Vlastnosť: odolný voči palivu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Salix
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť odolný voči palivu
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Označenie výrobcu Poltopánka Salix S1 SRC NB
Veľkosť obuvi EÚ 39
Farba sivá/čierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092495 39
EAN/GTIN 4044348702444
Číslo výrobcu SALIX NB 39
Výrobca/zodpovedná osoba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Prevedenie:

SALIX ESD S1
  • Moderná sieťovina.
  • Funkčná textilná podšívka.
  • ECO CAP z plastového odpadu z oceánov.
  • Stielka z konopného materiálu.
  • Podrážka TPU Competition s profilom 3 mm.
  • Vybavenie ESD.
  • Konštrukcia bez kovov.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Široké vyhotovenie XB pod č. 092496.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky