Poltopánky čierne MONTI, S3 36

Č. pol.: 092414 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3S
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • Vlastnosť: odolný voči palivu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3S
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
Vlastnosť odolný voči palivu
Veľkosť obuvi EÚ 36
Farba cierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092414 36
EAN/GTIN 8023796629622
Číslo výrobcu 78802-000.W36

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky MONTI v športovom vzhľade.
  • Bezšvový vrchný materiál z priedušného a vodoodpudivého materiálu TECHSHELL.
  • Vnútorná výstelka zo 100 % polyesteru, priedušná, antibakteriálna, odolná voči oderu.
  • Anatomická a perforovaná stielka z PU, absorbujúca nárazy.
  • Podošva z PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka