Poltopánky čierna/červená SENEX PRO ESD, S3 41

Č. pol.: 092246 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: kompozity
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SENEX
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 41
Farba cierna/cervená
Vrchný materiál Cordura®
Materiál podrážky TPU/PU
vyhotovenie bez kovu a kože áno
vhodné pre ortopedické vložky áno
s reflexným materiálom (dobrá viditeľnosť) áno
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092246 41
EAN/GTIN 4030839254974
Číslo výrobcu 726771-41

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné topánky zo série TRAINERS.
  • Priedušná textilná podšívka.
  • Celoplošná komfortná vložka do topánok ERGO PRO black.
  • Podošva TPU/PU TRAINERS, protišmyková.
  • Predná výstuha TPU na ochranu vrchného materiálu.
  • Vybavenie bez kovu a kože.
  • Bezpečnostné odrazky.
  • Vybavenie ESD.

Bezpečnostné topánky z materiálu Cordura® odolnom proti odieraniu, zašpineniu a vyznačujúceho sa vodeodolnosťou.
  • Obzvlášť ľahký na údržbu a rýchloschnúci.
  • Bez použitia kože alebo kovov.
  • Nízka hmotnosť sa stará o skvelý pocit pri nosení.
  • Vrchný materiál z hydrofóbneho mikrovlákna Fashmo™ a z hydrofóbneho textilného materiálu CORDURA®. Odpudzujúce vodu a nečistoty, odolné proti natrhnutiu a oderu, priedušný.
  • Uzavretý polstrovaný jazyk.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

Skladový tovar v EÚ veľkostiach 39 – 46, objednateľný v EÚ veľkostiach 38 – 47.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka