Poltopánky čierne Bezpečnostná obuv comfort black ESD, S3 W1, Veľkosť obuvi EÚ: 43

Č. pol.: 092175 43
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria comfort
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť tlmenie Vario®
Veľkosť obuvi EÚ 43
Farba čierna
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092175 43
EAN/GTIN 4067263780076
Číslo výrobcu 092175 43
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná obuv GARANT comfort spája najvyššie možné pohodlie počas nosenia s moderným dizajnom. Inovatívne a vysokokvalitné materiály, ako aj veľmi vysoká kvalita spracovania „Made in Germany“ zaručujú najvyššiu ochranu pri minimálnej hmotnosti. Rôzne šírky (šírka W1 pre normálne široké nohy, šírka W2 pre široké nohy) a metóda výroby pomocou preštikovania tvoria „pravý“ systém s viacerými šírkami a vytvárajú tak ideálne riešenie pre rôzne šírky chodidiel. Dôsledná implementácia ergonomických princípov a vymeniteľné tlmenie závislé od hmotnosti výrazne znižuje zaťaženie na kolenách a chrbte a významne tak prispieva k dlhodobému zdraviu.
  • Zvršok je vyrobený z ľahkého, ale odolného mikrovlákna.
  • Priedušná funkčná podšívka.
  • Praktická sťahovačka päty GARANT comfort pre jednoduché a rýchle obúvanie topánok.
  • Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti.
  • Podrážka GARANT comfort TPU.
  • Ochrana proti elektrostatickému výboju (ESD).

Nízka obuv s bezšvovou konštrukciou topánky a textilnou ochranou proti prenikaniu vody. Jazyk proti prachu. Ochrana proti prenikaniu vody.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.

Poznámka:

  • Vložky do topánok GARANT comfort s tlmením závislým od hmotnosti nájdete v príslušenstve na ochranu nôh pod číslami: 092864 (mäkké), 092865 (stredné), 092866 (tvrdé).
  • Štandardne sú topánky veľ. 36 – 39 dodávané s mäkkým tlmením, veľ. 40 – 45 so stredným tlmením a veľ. 46 – 48 s tvrdým tlmením.
  • Zodpovedajúce šnúrky do topánok GARANT nájdete aj v ochranou päty v príslušenstve pod číslom: 092855 120.

Široká verzia W2 pod č. 092176.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Použitie v súlade s určením
  • Chráni nohu pred mechanickými rizikami.
  • Vhodné na prácu s elektrostaticky citlivými komponentmi.

Nesprávne použitie
  • Z obuvi neodstraňujte vložku odolnú proti prepichnutiu a kryt špičky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "comfort" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka