Poltopánky čierna/žltá uvex 1, S1P 42

Č. pol.: 092114 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohlavie pánske
Trieda ochrany S1P
Materiál ochrannej hlavice špičky kompozity
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podla DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Veľkosť obuvi EÚ 42
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 092114 42
EAN/GTIN 4031101577722
Číslo výrobcu 8514242

Popis

Prevedenie:

Športové, mimoriadne ľahké a pružné bezpečnostné topánky. Vhodné pre osoby alergické na chróm. Šírka 11.
  • Vrchný materiál z mikrovelúru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100 % nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podošva z PU s vložkami z TPU s najlepšími tlmiacimi vlastnosťami.
  • Takmer bezšvové vyhotovenie zvršku, aby sa predišlo otlačeným miestam.
  • Vybavenie ESD.

Bezpečnostná obuv s elastickými šnúrkami a rýchlym zapínaním. Priedušný, perforovaný vrchný materiál z mikrovelúru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložky do topánok, typovo odskúšané podľa DGUV predpis 191.
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
    Veľkosť obuvi EÚ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka