Šnurovacie členkové topánky čierne FLASH 6805 XP®, S3, Veľkosť obuvi EÚ: 36

Č. pol.: 092021 36
Nový produkt
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť obuvi EÚ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: S3
  • Materiál ochrannej hlavice špičky: Hliník
  • Odolnosť proti prieniku: Textil
  • Norma: Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLASH
Pohlavie pánske
Trieda ochrany S3
Materiál ochrannej hlavice špičky Hliník
Odolnosť proti prieniku Textil
Norma Vložky typovo odskúšané podľa DGUV pravidlo 191
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Vlastnosť podošvy Podrážka rebound
Veľkosť obuvi EÚ 36
Farba čierna
Druh produktu Bezpečnostné čižmy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 092021 36
EAN/GTIN 4043692430577
Číslo výrobcu 75800 36
Výrobca/zodpovedná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Prevedenie:

Dynamické bezpečnostné topánky FLASH s obzvlášť priedušnou vrchnou vrstvou odpudzujúcou vodu a bezšvovou prednou časťou. Vysoká návratnosť energie vďaka systému INNOFLEX a dynamickej podpore pohybu. Ideálne pre tvrdé priemyselné podlahy. Šírka 10. K dispozícii je systém s viacerými šírkou.
  • Vrchný materiál Sportline.
  • Odolná, aktívna regulácia vlhkosti vďaka funkčnej podšívke aktiv-X.
  • Odolnosť proti prieniku bez kovov s medzipodrážkou XP®.
  • Hliníkový uzáver.
  • SYSTÉM MPU® REBOUND, odľahčovacia vyberateľná stieľka a technológia pohotovej podrážky.
  • Systém podrážky MPU® INNOFLEX s ohybnými drážkami pre prirodzené odpruženie a odtlmenie v oblasti päty, aby absorboval vysoké nárazové sily.
  • Vybavenie ESD.

Šnurovacie topánky so šnúrkami.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka