Dámske služobné nohavice Service Plus 44

Č. pol.: 091761 44
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 60 % bavlna; 40 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 250
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN 14404

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Service Plus
Špeciálne služby textilná úprava
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 60 % bavlna; 40 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 250 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba čierna / červená
Konfekčná veľkosť DE 44
Norma EN 14404
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091761 44
EAN/GTIN 7330509647301
Číslo výrobcu 719513309956C44

Popis

Prevedenie:

Funkčné služobné dámske nohavice do pása vyrobené z mimoriadne odolnej tkaniny ripstop. Vysoký obsah bavlny pre vyššie pohodlie. Vysoká viditeľnosť vďaka diskrétnym reflexným detailom. S nastaviteľnými manžetami na nohaviciach a zosilnenými kolenami so strečovým materiálom CORDURA®. Vrecká na kolenné vypchávky, ktoré sa vkladajú zhora.
  • Bočné a zadné vrecká.
  • Vrecká na nohaviciach s vlnovcom, vreckom na pero a vnútorným vreckom na mobilný telefón.
  • Taška na meter s praktickým držiakom na nože.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie.
Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka