{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Výstražné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Pranie | 70 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | oranžová / námornícka modrá | |
Veľkosť ES | D104 | |
Veľkosť NL | D104 | |
Veľkosť SE | C52 | |
Konfekčná veľkosť DE | 26 | |
Veľkosť FR | 48C | |
Veľkosť IT | D104 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091742 26 | |
EAN/GTIN | 7330509413548 | |
Číslo výrobcu | 156618115389D26 |